Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WDD 81V Entlötset inkl. Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q448242
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053256699N
EAN/GTIN:
     4003019410279
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
Saugdüse
entlötstation weller
Weller Entlötstation WDD 81V digital 95 W
Features:
Mit Druckluftwandler, der das Vakuum für das Entlötgerät erzeugt
Digitale Regelelektronik, antistatisches Gehäuse, Schutzklasse 1
Temperaturbereich von +50 bis +450 °C stufenlos einstellbar
Automatische Werkzeugerkennung
Benötigter Primärdruck: 500 bis 600 KPA (58 bis 87 psi), ölfreie, trockene Druckluft
Lieferumfang:
Versorgungseinheit PU 81V,Entlötgerät DSX 80,Saugdüse DX 113MH,Sicherheitsablage WDH 30,Saugdüsen DX 112, DX 113,Reinigungswerkzeug
Weitere Informationen:
Gewicht:
3980 g
Anheizzeit:
80 s
Leistung (Details):
95 W
Betriebsspannung:
230 V
Lötspitzen-Art:
Saugdüse
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Ablage
Passend für Marke:
Weller
Kategorie:
Entlötset
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
50 °C
Produkt-Art:
Entlötset
Weitere Suchbegriffe: entlötstation, lötstation 95 w, Weller, WDD 81V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 766,98*
€ 852,91*
5 Tage
5
€ 3,79*
ab € 794,58*
€ 852,92*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,22*
€ 855,26*
Frei Haus
ab € 801,49*
€ 862,63*
Frei Haus
ab € 879,76*
€ 938,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,91*
€ 1.014,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,13*
€ 985,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 820,24*
€ 976,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,96*
€ 947,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,82*
€ 924,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,98*
€ 912,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,33*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,09*
Zubehör
Weller Tools
T0051314599
ab € 7,40*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,39*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.