Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTU 016 C MS Lötspitze Konisch Spitzen-Größe 1.6mm Spitzen-Länge 27.5mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q444142
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050105199
EAN/GTIN:
     4003019442638
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze konisch 1,6 mm
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Ultra MIL-SPEC für robuste Anwendungen und große Komponenten
Features:
Optimierter Wärmeübergang auf die Lötstelle, stabile und gleichbleibende Temperatur im gesamten Lötprozess. Schnelleres und effizienteres Löten bei größeren Komponenten. Beste Ergebnisse in anspruchsvollen Anwendungen.
Verringert die Risiken von Beschädigungen an empfindlichen Mikrokomponenten und Werkstücken. Keine Nacharbeiten, geringere Betriebskosten.
Schnelle Aufheiz- und Reaktionszeit, Sensor nah an der Lötstelle, perfekter Wärmeübergang. Keine Ausfallzeiten, kontinuierlicher Arbeitsfluss, hervorragende Ergebnisse.
Bewegungssensor zur Aktivierung, Bedienungs- und Einrichtungsinformationen im Werkzeug gespeichert. Energiesparend, längere Lebensdauer der Spitzen, Flexibilität für den Benutzer dank der Verwendung an der Bank/Station.
Einzige Lötspitze auf dem Markt mit werkzeuglosem Spitzenwechsel. 20% schnellerer Spitzenwechsel als bei vergleichbaren Werkzeugen.
Eine Station für alle aktiven Spitzen und Werkzeuge. WX System erfüllt alle Anforderun
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
WXUP MS
Typ:
RTU 016 C MS
Spitzenform:
Konisch
Spitzen-Länge:
27.5 mm
Spitzen-Größe:
1.6 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, lötspitzen, Weller, RTU 016 C MS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 30,43*
€ 39,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,54*
€ 41,10*
€ 8,95*
ab € 31,32*
€ 41,54*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,23*
€ 49,37*
€ 6,90*
ab € 38,48*
€ 52,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052923099
ab € 147,60*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 629,53*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,60*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,67*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,72*
Zubehör
Weller Tools
T0053422672
ab € 656,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 194,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.