Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29088 Werkzeugset Heimwerker im Koffer 303teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q441211
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29088
EAN/GTIN:
     4003315714248
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Lieferumfang:
5x Feinmechaniker-Schraubendreher 2x Schlitz: 0,4x2,5x50mm + 0,5x3,0x50mm 3x Kreuz:PH000x50mm, PH00x50mm + PH0x50mm + 4x Schraubendreher: 2x Schlitz: 0,8x4x100mm + 1,2x6,5x125mm + 2xKreuz: PH1x80mm + PH2x100mm + 13x HSS Bohrer, Titan beschichtet, in Kunststoff-Aufbewahrungskassette, 1,5mm,2mm,2,5mm,3mm,3,2mm,3,5mm,4mm, 4,5mm, 4,8mm,5mm,5,5mm,6mm,6,5mm + 65-tlg Kleinteilesortiment in Klarsichtbox + 21-tlg Feinmechaniker-Bit-Set in Klarsichtbox: Schlitz: 1,5mm,2mm,2,5mm,3mm,3,5mm,4mm, Kreuz:PH000,PH00,PH0,PH1, Pozidriv: PZ0,PZ1, T-Profil:T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20, 1xAluminium-Schraubgriff + 1x Abbrechmesser 18mm + 10x Ersatzklingen 18mm im Köcher + 1x Spannungsprüfer + 1x Stahlbandmaß, 3mx16mm + 1x Kombizange 180mm ( 7") + 1x Wasserpumpenzange250mm ( 10") + 1x Kabelschuhklemmzange + 13x Sechskant-Steckschlüsseleinsatz mit Flankenschutz, 6,3mm ( 1/4") Antrieb: 4mm,4,5mm,5mm,5,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm,13mm,14mm + 18x Sechskant-Steckschlüsseleinsatz mit Flankenschutz 12,5mm
Weitere Informationen:
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer
Anwendungsbereich:
Heimwerker
Mengenangaben:
303teilig
Produkt-Art:
Werkzeugset
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,80*
€ 127,41*
2 Tage
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 130,79*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 132,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 109,13*
€ 138,17*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 111,80*
€ 141,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 100,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.