Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek PSB-1800L Labornetzgerät, einstellbar 0 - 40 V/DC 0 - 80A 800W USB, Ethernet, GPIB pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q440242
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SB1800L0GT
EAN/GTIN:
     4719692508478
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät

Features:

0 - 40 V/DC / 0 - 80 A
800 W
USB, Ethernet, GPIB
programmierbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
800 W
Höhe:
124 mm
Länge:
350 mm
Breite:
214 mm
Gewicht:
6.8 kg
Typ:
PSB-1800L
Temperaturbereich:
0 - +40 °C °C
Ausgangsstrom (max.):
80 A
Schnittstellen:
USB + Ethernet + GPIB
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
40 V/DC
Besonderheiten:
programmierbar
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, PSB-1800L, netzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,80*
€ 2.004,63*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.159,69*
€ 2.409,09*
€ 5,90*
ab € 2.312,37*
€ 2.496,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.409,09*
€ 2.866,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.361,41*
€ 2.810,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.337,99*
€ 2.782,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,66*
€ 2.660,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.172,92*
€ 2.585,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.159,69*
€ 2.570,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,24*
Sonstiges
PMK
934062101
ab € 6,24*
Sonstiges
PMK
934062102
ab € 6,25*
Sonstiges
PMK
934062103
ab € 6,23*
Sonstiges
PMK
934062104
ab € 6,24*
Sonstiges
PMK
934065100
ab € 7,06*
Sonstiges
PMK
934065101
ab € 7,07*
Sonstiges
PMK
934065102
ab € 6,99*
Sonstiges
PMK
934065103
ab € 7,07*
Sonstiges
PMK
934065104
ab € 7,07*
Sonstiges
PMK
972306100
ab € 12,03*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00100101
ab € 34,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.