Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSB-1800L | Netzgerät, DC, 1 Kanal 40V/80A, 800W, LAN, USB, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 40VDC; 80A; 800W
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 40VDC; 80A; 800W
Artikel-Nr.:
     269-PSB-1800L
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SB1800L0GT
EAN/GTIN:
     4719692508478
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät

GW Instek PSB-1800L | Programmierbares DC Labor-Netzgerät, 1 Kanal, 0 … 40 V / 0 … 80 A / 800 W.


Das programmierbare 1-Kanal Tisch-Labor-Netzgerät PSB-1800L hat eine einstellbare Spannung von 0 … 40 Volt, eine einstellbare Stromstärke von 0 … 80 Ampere sowie eine Leistung von 800 Watt. Die Stromquelle ist intuitiv über das benutzerfreundliche Display zu bedienen.

Das zuverlässige GW Instek Bench-Top Labor-Netzgerät ist bestens geeignet für Forschung & Entwicklung (F&E), den Einsatz im Labor sowie der Produktion.

Schalten Sie bis zu 4 PSB-1800L parallel, um eine maximale Stromstärke von bis zu 320 A zu erreichen. Schalten Sie 2 PSB-1800L in Reihe, um eine maximale Ausgangsspannung von 80 V zu erreichen.

Stellen Sie die Flankensteilheit (V/s und A/s) ihrer Strom- und Spannungsmessfunktionen ganz auf Ihre Anforderung ein. Mithilfe der 10 voreinstellbaren Sequenzer-Funktionen können Sie sequentielle Kurven-Abläufe ohne PC starten. Des Weiteren können Sie über die Trigger-Funktionen positive oder negative Puls-Signale einstellen.

Das PSB-1800L ist mit einem Ableitwiderstand ausgestattet, um Ihren Prüfling (DUT) vor Beschädigungen zu schützen. Der Überstromschutz der Stromquelle ist direkt über das Display an- oder abschaltbar und kann mit einer Verzögerung von 0,1 – 2,0 Sekunden aktiviert werden. Selbstverständlich verfügt das Netzgerät über einen Überspann- sowie einen Überhitzschutz.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsleistung: 800 W
  • Ausgangsspannung: 0 … 40 V DC
  • Ausgangsstrom: 0 … 80 A
  • Seriellbetrieb: 2 Geräte = max. 80 V
  • Parallelbetrieb: 4 Geräte = max. 320 A
  • Konstantspannungbetrieb (CV)
  • Konstantstrombetrieb (CC)
  • Schutzfunktionen: Überspannungsschutz (OVP), Überstromschutz (OCP), Unterspannungsgrenze (OVL)
  • LCD Anzeige und einfach zu bedienendes Menu
  • Schnittstelle: USB Host, LAN. Optional: GPIB
  • Gewicht: 6,8 kg, B 214 x H 124 x T 350 mm
  • Anschluss: 100 … 240 V AC

Lieferumfang
  • Lieferumfang inklusive Handbuch, Programmier-Anleitung, Netzstecker, Ausgangs-Anschluss Abdeckung, USB Kabel, Analog-Anschluss-Set, Chassis Verbindungskabel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Labor-Netzgerät 40V DC Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.826,97*
€ 1.978,37*
Frei Haus
ab € 2.159,73*
€ 2.378,82*
€ 5,90*
ab € 2.321,59*
€ 2.484,81*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,37*
€ 2.354,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.958,28*
€ 2.330,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,16*
€ 2.252,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.856,38*
€ 2.209,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.826,97*
€ 2.174,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,22*
Sonstiges
PMK
934062101
ab € 6,24*
Sonstiges
PMK
934062102
ab € 6,23*
Sonstiges
PMK
934062103
ab € 6,25*
Sonstiges
PMK
934062104
ab € 6,21*
Sonstiges
PMK
934065100
ab € 7,08*
Sonstiges
PMK
934065101
ab € 7,06*
Sonstiges
PMK
934065102
ab € 7,06*
Sonstiges
PMK
934065103
ab € 7,07*
Sonstiges
PMK
934065104
ab € 6,99*
Sonstiges
PMK
972306100
ab € 12,04*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00100101
ab € 34,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.