Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO EU4 BLACK Steckdosenleiste 4fach Schwarz Eurostecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q428311
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EU4 BLACK
EAN/GTIN:
     4004282402565
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 4-fach schwarz 1,5...
Ideale Lösung für begrenzte Platzverhältnisse, z.B. hinter oder unter Schränken. Überall dort einsetzbar, wo eine normale Steckdosenleiste zu groß ist.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Länge:
195 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
20 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Ausführung:
1,5 m Kabel
Steckdosen:
4
Kabel-Typ:
H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Anschlussleistung:
4 x 575 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Eurostecker
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, GAO, Tischverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 14,73*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 14,74*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 18,92*
€ 26,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.