Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT V-Charge 600 DUO Modellbau-Ladegerät 16A LiPo, LiHV, LiIon, LiFePO, NiMH, NiCd, Blei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q401082
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10897480
EAN/GTIN:
     4053199995356
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Ob vor Ort in der Firma oder in der Werkstatt, mobil auf der Baustelle oder unterwegs auf Dienstreise: Der V-Charge 600 DUO ist ein intelligentes Ladegerät mit einem leistungsstarken Mikroprozessor und bietet multifunktionellen Einsatz einschließlich kabellosem Laden von max. 10 W für Mobiltelefon oder Smartphone. Motor- und Servotests sowie externe Entladungen können eine maximale Entladeleistung von 200 W erreichen.

Das Ladegerät verfügt über einen doppelten Stromeingang: Der Wechselstromeingang hat insgesamt 300 Watt Ladeleistung (über zwei Kanäle zu je 150 W), der Gleichstromeingang max. 600 Watt (2 x 300 W). Beim Ladestrom ist eine Leistung bis zu 16 A möglich. Der V-Charge 600 DUO unterstützt außerdem zwei Ausgangskanäle für das störungsfreie Laden von zwei unterschiedlichen Batterietypen. Geeignet ist er für eine Vielzahl von wiederaufladbaren Batterien wie Lithium-LiPo / Li-HV / Li-Fe / Li-Ion, NiCd / NiMH und Blei-Säure-Batterien.
Features:
2 Ladeausgänge
600 W Ladeleistung
Drahtloses Laden fürs Smartphone
Motor-/Servotest-Funktion
Lieferumfang:
V-Charge 600 DUO
Stromkabel
Benutzerhandbuch (als CD)
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
120 mm
Breite:
115 mm
Passender Akku:
LiPo + LiHV + LiIon + LiFePO + NiMH + NiCd + Blei
Gewicht:
0.8 kg
Ladeleistung max.:
600 W
Ladekanäle/ -schächte:
3
Herst.-Teilenr.:
UP6+
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Entladeleistung max.:
CH 1: 8 W / 200 W (ext. discharge) W
Ladestrom (max.):
16 A
Balancer-Stecksystem:
XH
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
6
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
1
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
16
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Geeignet für Blei-Akku (max.):
24 V
Geeignet für Blei-Akku (min.):
2 V
Betriebsspannung:
9 - 32 V/DC + 100 - 240 V/AC
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 122,49*
€ 148,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 161,16*
€ 194,89*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 160,56*
€ 194,90*
€ 3,50*
ab € 186,53*
€ 223,41*
7 Tage
56
Frei Haus
ab € 222,63*
€ 266,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7907379
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.