| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q40003 Herst.-Nr.: EE-SX1106 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optischer Kleinstsensor z.B. zur Erfassung von Drehzahl und/oder Geschwindigkeit, Farbmarkierungen etc. Auch verwendbar als berührungs- und kontaktloser Schalter. Weitere Informationen: | | Höhe: | 5.4 mm | Länge: | 6.4 mm | Breite: | 4.2 mm | Typ: | EE-SX1106 | Temperaturbereich: | -25 - +85 °C °C | Engineering Part No: | EESX1106 | Wellenlänge: | 950 nm | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Anschluss: | THT | Produkt-Art: | Gabel-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,63* | € 1,23* | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,28* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,10* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,92* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|