Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004832 Klemmleiste 100A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q392662
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004832
EAN/GTIN:
     3245060048327
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Klemmenschutz mit Berührungsschutz für Schienen- und Verteilermontage, IP 20 Leiter (grün) Nach IEC 998-2-1, entspricht weitgehend EN 60998-2-1 = VDE 0613-2-1 bei Leitungen 25 mm² Cu. 100 A/400 VAC bei Leitungen 16 mm² Cu. 80 A/400 VAC mit geöffneten Schrauben geliefert berührungssicher Montage auf Schiene 12x2 mm möglich Bezeichnungsmöglichkeiten mit Duplix-Etiketten
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
75 mm
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
100 A
Polzahl:
8
Produkt-Art:
Klemmleiste
Weitere Suchbegriffe: Legrand, Legrand 004832
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 4,663*
€ 6,223*
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 4,856*
€ 6,375*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 6,60*
1
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 6,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,223*
€ 7,40537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,963*
€ 7,09597
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,907*
€ 7,02933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,483*
€ 6,52477
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,663*
€ 5,54897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.