Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse 2N6509G Thyristor (SCR) TO-220AB 800V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q39114
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2N6509G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I<sub>GT</sub>:
40 mA
Herst.-Abk.:
LIT
Typ:
2N6509G
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
10 µA
U(DRM):
800 V
I(TSM 60 Hz):
250 A
Zündspannung U(GT):
1.5 V
Zündstrom I(GT):
30 mA
Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV):
16 A
I(T)(RMS):
25 A
Durchlassspannung U(F):
1.8 V
I(H):
40 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Littelfuse
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
Thyristor (SCR)
Weitere Suchbegriffe: Littelfuse, 545-0006, 2N6509GOS-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,30*
2 Tage
558
1
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 2,34*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,54*
2 Tage
485
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
2N6509TG
ab € 1,51*
Ähnlich
Littelfuse
S8025RTP
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.