Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TSR 1-2490 DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 9 V/DC 1A 8W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38848
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Die Serie der TSR-1 Step-down Schaltregler sind prädestiniert dafür uneffektive 78xx Linearregler zu ersetzten. Der extrem hohe Wirkungsgrad von bis zu 96 % ermöglicht den Betrieb bei Vollast bis +60 °C Umgebungstemperatur ohne Einsatz eines Kühlkörpers oder erzwungener Luftkühlung. Die TSR-1 Regler erfüllen weitere wesentliche Merkmale von Linearreglern: Eine hohe Ausgangsgenauigkeit (± 2%), niedriger StandBy-Strom von 2 mA und benötigt keine externen Kondensatoren. Der hohe Wirkungsgrad und der niedrige StandBy-Verbrauch machen diese Schaltregler zu einer idealen Lösung für eine Vielzahl batteriebetriebener Applikationen.
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Höhe:
10.2 mm
Länge:
11.7 mm
Breite:
7.6 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
TSR 1-2490
Anschluss:
Lötpins
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Wirkungsgrad (max):
89 %
Gehäuse:
SIL
Ausgangsspannung:
9 V/DC
Eingangsspannung (max.):
32 V/DC
Eingangsspannung (min.):
12 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler, Print
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 02050000640773, TracoPower, 666-4376
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 10,16*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,35*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 10,37*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 10,71*
1 Tag
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.