| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q38654 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ECC 803 s = E 83 CC EAN/GTIN: 4016138621006 |
| |
|
| | |
| Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massenproduktion eingesetzt werden, wird man diese auch in Zukunft nach wie vor in qualitativ hochwertigen Verstärkern, Geräten (alte und neue) für die Musikindustrie, Messgeräten, industriellen Anwendungen, Instituten und Museen benötigen. Hinweise: Die Lieferung kann von der Abbildung abweichen. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 55.6 mm | Breite: | 22 mm | Sockel: | Noval | Typ: | ECC 803 s = E 83 CC | Verstärkungsfaktor: | 100 | Heizstrom I(F): | 300 mA | Anodenstrom I(A): | 1.25 mA | Heizspannung U(F): | 6.3 V | Ausführung: | Doppeltriode | Anodenspannung U(A): | 250 V | Polzahl: | 9 | Produkt-Art: | Elektronenröhre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterröhre, Kameraröhre, Klystronröhre, Monitorröhre, Oszilloskopröhre, Senderöhre, Spannungsregelröhre, Spezial-Röhre, Thyratronröhre, Verstärkerröhre, elektronenröhre triode, anzeigeröhre, Röhre, roehre |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,01* | € 34,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,97* | € 34,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,94* | € 62,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|