Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5881 = 6L 6 WGC Elektronenröhre Strahlpentode 250V Polzahl: 6 Sockel: Oktal Inhalt 2St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5881 = 6 L 6 WGC-2
EAN/GTIN:
     4016138621181
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massenproduktion eingesetzt werden, wird man diese auch in Zukunft nach wie vor in qualitativ hochwertigen Verstärkern, Geräten (alte und neue) für die Musikindustrie, Messgeräten, industriellen Anwendungen, Instituten und Museen benötigen.
Hinweise:
Die Lieferung kann von der Abbildung abweichen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
88.09 mm
Breite:
36.5 mm
Sockel:
Oktal
Typ:
5881 = 6 L 6 WGC
Verstärkungsfaktor:
8
Heizstrom I(F):
0.9 A
Heizspannung U(F):
6.3 V
Ausführung:
Strahlpentode
Anodenspannung U(A):
250 V
Polzahl:
6
Produkt-Art:
Elektronenröhre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,76*
€ 78,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,02*
€ 70,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,49*
€ 64,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,68*
€ 56,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.