Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Gabel-Lichtschranke GL5-J/43a/115 GL5-J/43a/115hellschaltend, dunkelschaltend 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38167
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     GL5-J/43a/115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Miniatur-Bauform, optimiert für Kleinteileerkennung. Hohe Schaltfrequenz, einfache und schnelle Montage, gut sichtbare Funktionsanzeige.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.2 mm
Länge:
26.2 mm
Breite:
13.4 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP40
Typ:
GL5-J/43a/115
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend
Sendertyp:
LED Infrarot
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
5 mm
Betriebsspannungsbereich:
5 - 24 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
2 x PNP Antivalent
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabel-lichtschranke pepperl+fuchs, gabellichtschranke, 02050001079589, Pepperl+Fuchs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,94*
€ 21,91*
€ 5,00*
ab € 16,36*
€ 23,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,92*
€ 23,19*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,61*
€ 23,56*
€ 3,90*
ab € 18,55*
€ 25,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.