| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q38140 Herst.-Nr.: GL5-Y/43a/115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Miniatur-Bauform, optimiert für Kleinteileerkennung. Hohe Schaltfrequenz, einfache und schnelle Montage, gut sichtbare Funktionsanzeige. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 15.5 mm | Länge: | 25.5 mm | Breite: | 13.4 mm | Kabellänge: | 2.00 m | Schutzart: | IP40 | Typ: | GL5-Y/43a/115 | Funktionen: | hellschaltend + dunkelschaltend | Sendertyp: | LED Infrarot | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 5 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 5 mm | Betriebsspannungsbereich: | 5 - 24 V/DC | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Ausgänge: | 2 x PNP Antivalent | Produkt-Art: | Gabel-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,14* | € 23,10* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,96* | € 23,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,57* | € 23,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,21* | € 32,78* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,70* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|