Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Einweg-Lichtschranke LA31/LK31/25/31/115 SET2 213224hellschaltend 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38114
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     213224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg lichtschranke pepperl
Lichtschranke mit kompaktem und stabilem Gehäuse mit weit sichtbarer Anzeige-LED.
Lieferumfang:
2 Edelstahl-Haltewinkel.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
LA31/LK31/25/31/115 SET2
Funktionen:
hellschaltend
Sendertyp:
LED Rot
Reichweite min. (im Freifeld):
0 m
Betriebsspannung max.:
240 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 + 24 V/AC
Kontaktart:
1 Wechsler
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Betriebsspannungsbereich:
12, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Pepperl+Fuchs, LA31/LK31/25/31/115 SET2, lichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 102,74*
€ 139,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,88*
€ 139,49*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,72*
€ 140,58*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,36*
€ 140,87*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 159,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.