Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1017CN8#PBF Linear IC - Komparator Mehrzweck Hochziehen PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37761
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1017CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
CMRR (typ.):
115 dB
Eingangsruhestrom Referenz:
-20 + +20 V
Eingangsspannung (Offset) Referenz:
-20 + +20 V
Elementanzahl:
2
Ausgangsstrom (typ.):
75 mA
Ausgangsstrom (typ.) Referenz:
40 V
PSRR (typ.):
110 dB
Ausbreitungsverzögerung (max.):
22 µs
Herst.-Abk.:
LTC
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebsspannung max.:
20 + +40 V
Betriebsspannung min.:
-0.55 + +0.55 + +1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Betriebsspannungsbereich:
-0.55, +0.55, +1.1 - +20, +40 V, V
Ausgabetyp:
Hochziehen
Eingangsruhestrom:
0.015 µA
Eingangsspannung (Offset):
1 mV
Hersteller:
Linear Technology
Gehäuse:
PDIP-8
Weitere Suchbegriffe: komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, 545-7322, LT1017CN8-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,96*
€ 13,72*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,73*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 19,90*
€ 28,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,134*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.