Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1017CN8#PBF Linear IC - Komparator Mehrzweck Hochziehen PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linear
Linear
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009632
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1017CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Linear Technology LT1017CN8 PBF Linear IC - Komparator Mehrzweck Hochziehen PDIP-8

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: LT1017CN8 PBF
Gehäuse: PDIP-8
Hersteller: Linear Technology
Herst.-Abk.: LTC
Kategorie: Linear IC - Komparator
Typ: Mehrzweck
Elementanzahl: 2
Ausgabetyp: Hochziehen
Ruhestrom (max.): 60 µA
PSRR (typ.): 110 dB
Eingangsspannung (Offset) Referenz: -20 + +20 V
Eingangsspannung (Offset): 1 mV
Eingangsruhestrom Referenz: -20 + +20 V
Eingangsruhestrom: 0.015 µA
CMRR (typ.): 115 dB
Betriebsspannung min.: -0.55 + +0.55 + +1.1 V
Betriebsspannung max.: 20 + +40 V
Betriebsspannungsbereich: -0.55, +0.55, +1.1 - +20, +40 V, V
Ausgangsstrom (typ.) Referenz: 40 V
Ausgangsstrom (typ.): 75 mA
Ausbreitungsverzögerung (max.): 22 µs
Betriebstemperatur (min.): 0 °C
Betriebstemperatur (max.): +70 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Linear IC - Komparator
Hersteller-Nr.: LT1017CN8 PBF
EAN: - - - - - - - - -
Standzeit 150 h

Weitere Suchbegriffe: komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, LT1017CN8#PBF, 545-7322, LT1017CN8-ND, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 13,73*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,75*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 28,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,134*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.