Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 110076 Telefonkabel A-2Y(L)2Y 2 x 2 x 0.8mm Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q359901
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     110076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
225 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
110076
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer, blank, eindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Außen-Ø:
9 mm
Besonderheiten:
UV-Beständig + für Erdverlegung geeignet
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
A-2Y(L)2Y
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Querschnitt:
2 x 2 x 0.8 mm
Querschnitt (je Ader):
0.8 mm
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Telefonkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
1
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 3,28*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 3,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 9,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,44*
Sonstiges
Weicon
50055328
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.