Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel YSLY-JZ Steuerleitung 3 x 1mm² Grau 030121 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q358181
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
YSLY-JZ
ysly-jz 3g1
ysly-jz 3x1
ysly-jz
Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
030121
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
gn-ge + Ziffern
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
6.10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
YSLY-JZ
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
3 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, Y-JZ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
408
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,38*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,28* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 11,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.