Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct ZALW 082 LED-Reihe 8fach Grün (L x B x H) 40.8 x 3.7 x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q35699
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     ZALW 082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Die ideale Kombination kleinster Gehäuseabmessungen mit größtmöglicher Leuchtfläche. Die aktive Fläche der eingesetzten LEDs entspricht ca. 2 x 5 mm. Allseitig anreihbar. Zur Vermeidung des Überstrahleffektes sind die Einzel-LEDs durch Kammern getrennt.
Hinweise:
"+"- Kennzeichnung an der Gehäuseseite
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Länge:
40.8 mm
Farbe:
grün
Breite:
3.7 mm
Typ:
ZALW 082
LEDs:
8
RM:
5.08 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Wellenlänge:
569 nm
Mengenangaben:
8fach
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Grau
Produkt-Art:
LED-Reihe
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, led, leuchtdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 6,03*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 6,04*
6 Tage
62
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 15,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.