Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct ZALW 082 LED-Reihe 8fach Grün (L x B x H) 40.8 x 3.7 x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signal
Signal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009046
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     ZALW 082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Signal Construct ZALW 082 LED-Reihe 8fach Grün (L x B x H) 40.8 x 3.7 x 9mm

Die ideale Kombination kleinster Gehäuseabmessungen mit größtmöglicher Leuchtfläche. Die aktive Fläche der eingesetzten LEDs entspricht ca. 2 x 5 mm. Allseitig anreihbar. Zur Vermeidung des Überstrahleffektes sind die Einzel-LEDs durch Kammern getrennt.

Herstellerfarbe: Grün
Typ: ZALW 082
Gehäusefarbe: Grau
RM: 5.08 mm
Durchlassstrom I(F): 20 mA
Wellenlänge: 569 nm
Länge (Tiefe): 40.8 mm
Breite: 3.7 mm
Höhe: 9 mm
LEDs: 8
Produkt-Art: LED-Reihe
Kategorie: LED-Reihe
Farbe: grün
Hersteller-Nr.: ZALW082
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 200 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, ZALW 082, led, leuchtdiode, flächen led
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 6,00*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 6,01*
Lager 1039
62
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 15,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.