Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1638IN8 Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q35687
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1638IN8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
40 mA
Versorgungsspannung einzeln max.:
44 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.25 + +1.25 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
2.5 V
Versorgungsspannung doppelt max.:
22 V
Herst.-Abk.:
LTC
Typ:
LT1638IN8
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
2
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Eingangsruhestrom:
20 nA
Versorgungsstrom:
205 µA
Anstiegsrate:
0.4 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
250 µV
Hersteller:
Linear Technology
Gehäuse:
PDIP-8
Serie:
Over-The-Top®
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, LT1638IN8-ND, LM 358
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 13,83*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,85*
6 Tage
67
€ 6,99*
ab € 19,92*
€ 28,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,133*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.