Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1638IN8 Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152860-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1638IN8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.4 V/µs · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Beschaltungsanzahl (Details): 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 20 nA · Eingangsspannung (Offset): 250 µV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker · Serie (Halbleiter): Over-The-Top® · Stromausgang/Kanal: 40 mA · Typ (Hersteller-Typ): LT1638IN8 · Versorgungsspannung doppelt max.: +22 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.25 V,+1.25 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +44 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +2.5 V · Versorgungsstrom: 205 µA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 1.2 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Linear Technology
Marke:
Linear Technology
Beschaltungsanzahl (Details):
2
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Serie (Halbleiter):
Over-The-Top®
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTC
Typ (Hersteller-Typ):
LT1638IN8
Montageart:
Durchführungsloch
Eingangsruhestrom:
20 nA
Stromausgang/Kanal:
40 mA
Versorgungsstrom:
205 µA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
1.2 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate:
0.4 V/µs
Versorgungsspannung doppelt max.:
+22 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.25 V | +1.25 V
Versorgungsspannung einzeln max.:
+44 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
+2.5 V
Eingangsspannung (Offset):
250 µV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, LT1638IN8, LT1638IN8-ND, LM 358
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 13,66*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,67*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 19,96*
€ 28,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,133*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.