Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040024 Schaltdraht H05V-U 1 x 1mm² Grün, Gelb 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q355361
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040024
EAN/GTIN:
     4035996005896
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-U
Schaltdraht
Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
040024
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.30 mm
Besonderheiten:
Starr + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-31
Kabeltyp:
H05V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-55 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, h05v-u 1mm² grün gelb, schaltdraht, schaltdraht grün, Faber Kabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 29,15*
€ 41,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,08*
€ 41,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,52*
€ 49,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,66*
€ 47,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,27*
€ 41,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,25*
€ 40,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2908* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,86*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.