Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 020166 Mantelleitung NYM-J 3G 2.50mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q353891
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
020166
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
9.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
nach VDE 0250-204
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
3 G 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel, 02050001938855, Faber Kabel, mantelleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
467
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,50*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 4,64*
1 Tag
467
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,79*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,38*
€ 28,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,56*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.