Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 010052 Starkstromkabel NYY-JZ 7 x 1.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q353631
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     010052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel nyy-j 7x1,5mm²

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
010052
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; eindrähtig; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
16 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig
Prüfspannung:
4000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
nach VDE 0276-627
Kabeltyp:
NYY-JZ
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
600 V
Querschnitt:
7 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
7 x
Produkt-Art:
Starkstromkabel
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 7x6, Faber Kabel, NYY-JZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
888
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 7,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.