Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 010052 Starkstromkabel NYY-JZ 7 x 1.5 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152585-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     010052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel nyy-j 7x1,5mm²
Faber Kabel 010052 Starkstromkabel NYY-JZ 7 x 1.5 mm² Schwarz Meterware

Starkstromkabel NYY-JZ

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 7 x · Außen-Durchmesser: 16 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: NYY-JZ · Leiteraufbau: Kupfer; eindrähtig; blank · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0276-627 · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYY-JZ
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
7 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
010052
Typ (Hersteller-Typ):
NYY-JZ
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
16 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
7 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; eindrähtig; blank
Prüfspannung(en):
4000 V
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0276-627
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Starkstromkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 7x6, Faber Kabel, 010052, NYY-JZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
888
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 7,03*
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 7,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,03*
€ 8,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.