| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q353341 Herst.-Nr.: 020002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 020002 | Abgepackt: | Nein | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 9.10 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig | Herstellerfarbe: | Grau | Prüfzeichen: | nach VDE 0250-204 | Kabeltyp: | NYM-J | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | +5 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Querschnitt: | 1 x 16 mm² | Querschnitt (je Ader): | 16 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Mantelleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,60* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 6,24* | € 8,97* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 5,85* | € 9,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,43* | € 18,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|