| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q352551 Herst.-Nr.: 040226 EAN/GTIN: 4035996009153 |
| |
|
| | |
| Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Nennspannung: | 750 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 040226 | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 2.80 mm | Besonderheiten: | Flexibel + Harmonisiert | Prüfspannung: | 2500 V | Herstellerfarbe: | Hellblau | Kabeltyp: | H07V-K | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | +5 °C | Nennspannung U0: | 450 V | Querschnitt: | 1 x 1.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 1.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,19* | € 28,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 21,03* | € 28,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,54* | € 51,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2019* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|