Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040118 Schaltdraht H07V-U 1 x 2.50mm² Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q352391
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040118
EAN/GTIN:
     4035996010791
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
040118
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.30 mm
Besonderheiten:
Starr + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, aderleitung h07v-u1 x 2.5 schwarz 100 m, schaltdraht, schaltdraht schwarz, Faber Kabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,98*
ab € 26,37*
€ 35,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,89*
€ 49,55*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 37,46*
€ 49,55*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 72,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,55*
€ 58,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,25*
€ 57,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,73*
€ 56,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,44*
€ 51,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,41*
€ 49,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,73*
€ 47,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,89*
€ 41,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3489* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,87*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.