Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040124 Schaltdraht H07V-U 1 x 4mm² Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q352331
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040124
EAN/GTIN:
     4035996010890
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
040124
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.80 mm
Besonderheiten:
Starr + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, schaltdraht, 08009929015432, 08013086978141, 04035996010890, Faber Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 44,65*
€ 59,28*
1 Tag
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,96*
€ 113,82*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,27*
€ 114,51*
7 Tage
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 180,31*
€ 215,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,51*
€ 136,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,16*
€ 132,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 110,03*
€ 130,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,07*
€ 122,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,49*
€ 116,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,83*
€ 114,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 86,27*
€ 102,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8627* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,20*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.