| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q34341 Herst.-Nr.: MWTG5744 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Serie ersetzt durch ihre hohe Helligkeit bei großem Abstrahlwinkel übliche Glühlampen. Durch zwei gegenläufig arbeitende LED-Chips auch bei AC-Betrieb volle Helligkeit. Keine Beachtung der Polarität bei DC-Betrieb notwendig. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 15.8 mm | Farbe: | blau | Sockel: | MG5.7 | Typ: | MWTG5744 | Durchmesser: | 5.6 mm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Betriebsspannung max.: | 28 + 28 V/AC | Betriebsspannung min.: | 24 + 24 V/AC | Betriebsspannung: | 24 + 24 V/AC | Abstrahlwinkel: | 80 ° | Betriebsspannungsbereich: | 24, 24 - 28, 28 V/DC, V/AC | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Sockel MG 5,7, Sockel S 5,7, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, 02050001260741, Signal Construct, LED |
| | |
| |