| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-157574-BP Herst.-Nr.: MWTG5744 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Signal Construct MWTG5744 LED-Signalleuchte Blau MG5.7 24 V/DC,24 V/AC
Multi-Look®-LED bipolar MG5,7
Diese Serie ersetzt durch ihre hohe Helligkeit bei großem Abstrahlwinkel übliche Glühlampen. Durch zwei gegenläufig arbeitende LED-Chips auch bei AC-Betrieb volle Helligkeit. Keine Beachtung der Polarität bei DC-Betrieb notwendig.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 80 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC,28 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Länge: 15.8 mm · Produktabmessung, Ø: 5.6 mm · Sockel: MG5.7 · Typ: MWTG5744
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Sockel MG 5,7, Sockel S 5,7, kontrolllampe 24v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, MWTG5744, LED, signalleuchte |
| | |
| |