Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKIU10428 LED-Signalleuchte Blau Pfeil 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34319
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKIU10428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Für Snap-In-Befestigung mit flachem, oberflächenmattem Blendenkopf mit sehr gutem Ein-/Aus-Kontrast.
Hinweise:
Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie unbedingt die Angaben zu Form und Farbe der Symbolleuchte.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
SKIU10428
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
9.8 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
10.2 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
LED-Besonderheiten:
Symbol
Montageart:
SnapIn
Form:
Pfeil
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe:
Blau
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 230v blau, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 5,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.