Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKIU10428 LED-Signalleuchte Blau Pfeil 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157541-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKIU10428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct SKIU10428 LED-Signalleuchte Blau Pfeil 230 V/AC SKIU10428

Symbolleuchte, Einbau-Ø 10 mm

Für Snap-In-Befestigung mit flachem, oberflächenmattem Blendenkopf mit sehr gutem Ein-/Aus-Kontrast.

Ausstattung:
Einweg-Gleichrichtung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 10.2 mm · Form (Typ): Pfeil · Gehäusefarbe (Details): Blau · Herstellerfarbe: Blau · LED-Besonderheiten: Symbol · Material: Polycarbonat · Montageart (LEDs): SnapIn · Produktabmessung, Ø: 9.8 mm · Typ: SKIU10428

Hinweis:
Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie unbedingt die Angaben zu Form und Farbe der Symbolleuchte.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 9.8 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe (Details):
Blau
Produktabmessung, Ø:
9.8 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Symbol
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Polycarbonat
Einbau-Durchmesser:
10.2 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Form (Typ):
Pfeil
Typ:
SKIU10428
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 230v blau, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Signal Construct, SKIU10428, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 5,69*
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 5,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.