Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL 21 = 2 D 21 Elektronenröhre Thyratron 650V 500mA Polzahl: 7 Sockel: B7G Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PL 21 = 2 D 21
EAN/GTIN:
     4016138680812
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massenproduktion eingesetzt werden, wird man diese auch in Zukunft nach wie vor in qualitativ hochwertigen Verstärkern, Geräten (alte und neue) für die Musikindustrie, Messgeräten, industriellen Anwendungen, Instituten und Museen benötigen.
Hinweise:
Die Lieferung kann von der Abbildung abweichen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
47.63 mm
Breite:
19.05 mm
Sockel:
B7G
Typ:
PL 21 = 2 D 21
Heizstrom I(F):
600 mA
Anodenstrom I(A):
500 mA
Heizspannung U(F):
6.3 V
Ausführung:
Thyratron
Anodenspannung U(A):
650 V
Polzahl:
7
Produkt-Art:
Elektronenröhre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 19,35*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,36*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 28,35*
€ 39,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
120510
ab € 1,66*
Sonstiges
k.A.
120553
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.