| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q33686 Herst.-Nr.: 606 000 003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für zylindrische Sensoren. Einfache Montage, reduzierter Arbeitsaufwand und reduzierte Stillstandzeiten stellen erhebliche Vorteile dar. Die Position des Halters bleibt bei Sensorwechsel erhalten. Nur Klemmschraube lösen, Sensor wechseln, Klemmschraube festziehen - fertig! Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Sensor Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | ASU-0001-050 | Material (Details): | PA 6 Schwarz | Produkt-Art: | Sensorhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Contrinex, ASU-0001-050, sensor, sensorhalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,29* | € 9,20* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,55* | € 9,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,47* | € 10,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,02* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|