Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex 606 000 003 Sensorhalter ASU-0001-050 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008508
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     606 000 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorhalter
sensorhalter contrinex
Contrinex 606 000 003 Sensorhalter ASU-0001-050 1St.

Für zylindrische Sensoren. Einfache Montage, reduzierter Arbeitsaufwand und reduzierte Stillstandzeiten stellen erhebliche Vorteile dar. Die Position des Halters bleibt bei Sensorwechsel erhalten. Nur Klemmschraube lösen, Sensor wechseln, Klemmschraube festziehen - fertig!

Kategorie: Sensorhalter
Typ: ASU-0001-050
Inhalt: 1 St.
Material (Details): PA 6 Schwarz
Typ: ASU-0001-050
Produkt-Art: Sensorhalter
Hersteller-Nr.: 606000003
EAN: - - - - - - - - -
Spannungs-Festigkeit: 800 V/DC

Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Sensor

Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 606 000 003, ASU-0001-050, sensor, sensorhalter, zylindrischer sensorhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,20*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,55*
€ 9,21*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,96*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 17,02*
€ 23,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.