Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sensor Durchfluss-Sensor FCS-01 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33588
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FCS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Schaltfunktion. Flussrichtungsanzeige über Pfeil auf Gehäuse.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
75 mm
Kabellänge:
0.50 m
Durchmesser:
17 mm
Schaltpunkt:
0.5 l/min
Max. Umgebungstemperatur:
+85 °C
Typ:
FCS-01
Min. Umgebungstemperatur:
-30 °C
Druck:
10 bar
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
1 A
Gehäusematerial:
Polyphenylenether
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Schaltspannung (max.):
100 + 250 V/AC
Umgebungstemperatur:
-30 bis +85 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Durchfluss-Sensor
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity Sensor, durchfluss-sensor, Gentech
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,96*
€ 23,96*
2 Tage
2203
€ 14,99*
ab € 10,16*
€ 23,98*
2 Tage
245
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 28,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.