Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY FCS-01 DURCHFL.MESSER F.FLÜSSIGK 0.6L/MIN NORYL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2294169
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FCS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Durchflussrate, max.: 0.6 l/min
  • Produktpalette: FCS Series
  • Durchflussrate, min.: 0 l/min
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Anschlussgröße: 9.525 mm
  • Druck, max.: 10 bar
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchflusssensoren, Flüssigkeiten, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, FCS-01, 2294169, 229-4169
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 15,96*
    € 23,96*
    Lager 139
    2203
    € 14,99*
    ab € 10,16*
    € 23,98*
    2 Tage
    245
    Frei Haus
    ab € 19,10*
    € 28,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,09*
    € 27,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.