Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sensor PS811 Reed-Kontakt 1 Schließer 100 V/DC, 250 V/AC 1A 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33577
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PS 811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Reed-Sensor
Reedschalter vergossen in Gewindestab. Einfach zu montieren und für verschiedene Wandstärken einstellbar. Betätigung (mittels Magnet) kann 1polig an der Stirnseite oder seitlich bzw. achsparallel zum Sensor erfolgen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP67
Typ:
PS811
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
1 A
Spannungs-Festigkeit:
800 V/DC
Max. Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (max.):
100 + 250 V/AC
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Reedkontakt, Reedschalter, reedkontakt, 02050000029691, TE Connectivity Sensor, PS811, positionsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.