Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter STPS1545D TO-220AC 45V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-Q33142
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS1545D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
STPS1545D
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
45 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
45 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
15 A
Durchlassspannung U(F):
840 mV
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AC
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
30 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, STMicroelectronics, 485-7973, 497-2753-5-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,58*
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,10*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.