Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LTS-1120-303 620 200 307hellschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33079
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Große Schaltabstände. Sichtbares Rotlicht. Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
LTS-1120-303
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
300 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 36 V/DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M12
Anschluss:
M12, 4 polig
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, LTS-1120-303, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,63*
€ 91,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,28*
€ 91,98*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 73,03*
€ 93,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 94,05*
€ 115,96*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 138,32*
€ 170,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,02*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,35*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,90*
Sonstiges
Contrinex
606 000 007
ab € 7,35*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,19*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.