Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LHS-3131-303 620 600 005hellschaltend, Hintergrundausblendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33057
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 600 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Kleine robuste quadratische Bauform, sichtbares Rotlicht, Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
LHS-3131-303
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + Hintergrundausblendung
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
200 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 36 V/DC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M8, 3 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, LHS-3131-303, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,25*
€ 103,71*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 103,72*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,50*
€ 105,62*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 152,81*
€ 192,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
933 366-100-1
ab € 7,29*
Sonstiges
Lumberg Automation
12955-1
ab € 9,60*
Sonstiges
Lumberg Automation
17852-1
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.