Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Lichtwellenleiterverstärker LFK-3060-103 620 000 913hellschaltend, dunkelschaltend, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33053
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 000 913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Lichtleitergerät
Distanzeinstellung über 12-Gang-Potentiometer mit beleuchteter Skala. Anzeige der Signalstärke und Funktionsreserve mit Bargraph. Hell-/Dunkelschaltung ist am Gerät einstellbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
60 mm
Breite:
31.1 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP64
Typ:
LFK-3060-103
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Trimmer + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Lichtwellenleiterverstärker
Schalt-Frequenz:
1.5 kHz
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Contrinex, LFK-3060-103, glasfaser, glasfaserkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,17*
€ 83,79*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 83,80*
€ 5,46*
ab € 67,33*
€ 84,00*
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 85,56*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,66*
€ 86,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.