Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Lichtwellenleiter LFP-2002-020 621 000 207 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33012
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     621 000 207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Lichtschranke
Lichtschranken
Kunststoff-Faser. Kleinste Abmessungen. Große Schaltabstände mit LWL-Verstärker 3060/3065. Kleine Biegeradien. Kugeloptik mit zylindrischem Lichtstrahl. Vom Anwender auf die gewünschte Länge zuschneidbar.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
Sensorkopf: IP67
Typ:
LFP-2002-020
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Max. Reichweite im Freifeld:
700 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M4
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Lichtwellenleiter
Weitere Suchbegriffe: contrinex einweg-lichtschranke, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker 2m, Contrinex, LFP-2002-020, lichtwellenleiter, einweg-lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,14*
€ 30,15*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,75*
€ 30,16*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 35,20*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 52,03*
€ 68,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.