Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram IRL 81A IR-Emitter 880 nm 10° 4.57 x 5.84mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32805
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     IRL 81 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet

Hinweise:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.54 mm
Höhe:
5.84 mm
Breite:
4.57 mm
Typ:
IRL 81 A
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
4.57 x 5.84 mm
LED-Besonderheiten:
seitlich abstrahlend
Ausführung:
Klar + Gefärbt
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Abstrahlwinkel:
10 °
Wellenlänge:
880 nm
Strahlstärke I(e):
1.0 mW/sr
Hersteller:
OSRAM
Produkt-Art:
IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe: ir emitter 880nm, ir emitter, infrarot-diode 100ma, OSRAM, 654-9179, Q68000-A8000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 1,23*
1 Tag
2695
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,25*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,59*
€ 14,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.