Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies PIN - 1 Paar Serien-Anschluss BAR64-04 (Dual) SOT-23-3 150V 100mA Tape cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32710
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR64-04 (Dual)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
diode infineon
pin-diode
PIN-Diode 8 mm-Gurt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BAR64-04 (Dual)
r:
1.35 Ω
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
150 V
Sperrverzugszeit T(rr):
1550 ns
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
PIN - 1 Paar Serien-Anschluss
Durchlassspannung Referenz:
50 mA
Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,207*
1 Tag
232
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,2237*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 11,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.