Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Schottky-Diode - Gleichrichter BAS40-04 (Dual) SOT-23-3 40V Array - 1 Paa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32576
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS40-04 (Dual)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode (8 mm-Gurt)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BAS40-04 (Dual)
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
40 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
30 V
Sperrstrom I(r):
1 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
100 ps
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar in Reihe
Durchlassstrom I(F):
120 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
40 mA
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 02050000021558, Infineon Technologies, schottkydiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1074
30
Frei Haus
ab € 0,0723*
€ 0,1232*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0623*
€ 0,1291*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,126*
€ 0,328*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1291*
€ 0,1536
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1131*
€ 0,1346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,1227
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0987*
€ 0,1175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,1056
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,0741
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.